Ključi za ključe, šesterokotnikni, z ročajem 4 mm

Št. art.: ATWSH4X75
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ATWSH4X75
    EAN/GTIN 3662424099366
    Številka proizvajalca ATWSH4X75
    L-število L60130 10282

    Opis

    Opis:

    • Ergonomski ročaj iz bimateriala za udobno in zanesljivo vijačenje.
    • Rok vijačnika PROTWIST® za dodatno udobje.
    • Kroglasta glava omogoča vijačenje z nagibom do 30°.
    • Profesionalno orodje z doživljenjsko garancijo Facom

    Lastnosti:

    • D[mm]: 25
    • D1xL1[mm]: 4.0x75
    • L[mm]: 178
    • L2[mm]: 103
    • HEX[NR]: 4
    • [G]: 45

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico