Izvijač PROTWIST 6 oldal PH3

Št. art.: ATWPH3X150
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ATWPH3X150
    EAN/GTIN 3662424097386
    Številka proizvajalca ATWPH3X150
    L-število L60130 9623

    Opis

    Opis:

    • Načelno rezilo: vzdržljivost in optimalna zmogljivost.
    • Načelno rezilo iz silicijevega ogljikovega jekla: robustno in zelo odporno na upogibanje.
    • Ergonomski ročaj iz dvomaterialnega materiala, odporen na udarce, obrabo in kemikalije.
    • Oblika: matirano kromirano rezilo, črna kaljena konica.

    Lastnosti:

    • D[mm]: 40
    • D1xL1[mm]: 8,0x150
    • D2[mm]: 12,0
    • L[mm]: 275
    • L2[mm]: 125
    • FILIPPS[NR]: PH3
    • [G]: 200

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico