Izvijač PROTWIST 6 oldal PH1

Št. art.: ATWPH1X100
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATWPH1X100
EAN/GTIN 3662424097348
Številka proizvajalca ATWPH1X100
L-število L60130 9641

Opis

Opis:

  • Načelno rezilo: vzdržljivost in optimalna zmogljivost.
  • Načelno rezilo iz silicijevega ogljikovega jekla: robustno in zelo odporno na upogibanje.
  • Ergonomski ročaj iz dvomaterialnega materiala, odporen na udarce, obrabo in kemikalije.
  • Oblika: matirano kromirano rezilo, črna kaljena konica.

Lastnosti:

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5.0x100
  • D2[mm]: 8.0
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • FILIPPS[NR]: PH1
  • [G]: 70

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico