Izvijač PROTWIST 6 oldal 8 mm

Št. art.: ATWH8X175
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATWH8X175
EAN/GTIN 3662424097249
Številka proizvajalca ATWH8X175
L-število L60130 9582

Opis

Opis:

  • Načelno rezilo za vzdržljivost in optimalno delovanje.
  • Izredno dolgo rezilo do 250 mm za težaven dostop do oddaljenih vijakov.
  • Orezilo iz silicij-ogljikovega jekla: robustno in zelo odporno na upogibanje.
  • Ergonomski ročaj iz dvomateriala, odporen na udarce, obrabo in kemikalije.
  • Oblika: matirano kromirano rezilo, črna kaljena konica.

Lastnosti:

  • A[mm]: 8
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 7,0x175
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 300
  • L2[mm]: 125
  • [g]: 160

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico