Izvijač PROTWIST 6 oldal 6,5 mm

Št. art.: ATWH6.5X150
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATWH6.5X150
EAN/GTIN 3662424097225
Številka proizvajalca ATWH6.5X150
L-število L60130 9445

Opis

Opis:

  • Načelno rezilo z matico za težavno odvijanje s ključem.
  • Ekstralno rezilo do 250 mm za težji dostop do oddaljenih vijakov.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % življenjska doba + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Lasersko označevanje: za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljše prileganje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x150
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 270
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 135

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico