Izvijač PROTWIST 6 oldal 5,5 mm

Št. art.: ATWH5.5X125CK
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATWH5.5X125CK
EAN/GTIN 3662424097218
Številka proizvajalca ATWH5.5X125CK
L-število L60130 10146

Opis

Opis:

  • Velik in ukrivljen kovinski vložek za zaščito udarnega območja v kombinaciji s šestkotnim rezilom iz jekla 73MO.
  • Šestkotno rezilo z matico za težavno zrahljanje s ključem.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljše prileganje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • A[mm]: 5,5
  • D[mm]: 25
  • D1xL1[mm]: 4,0x100
  • D2[mm]: 8,0
  • E[mm]: 1,0
  • L[mm]: 204
  • L2[mm]: 104
  • [g]: 57

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico