Izvijač PROTWIST 6 oldal PZ4

Št. art.: ATWDH4X200
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATWDH4X200
EAN/GTIN 3662424097119
Številka proizvajalca ATWDH4X200
L-število L60130 9689

Opis

Opis:

  • Načelno rezilo: vzdržljivost in optimalna zmogljivost.
  • Načelno rezilo iz silicijevega ogljikovega jekla: robustno in zelo odporno na upogibanje.
  • Ergonomski ročaj iz dvomaterialnega materiala, odporen na udarce, obrabo in kemikalije.
  • Oblika: matirano kromirano rezilo, črna kaljena konica.

Lastnosti:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 10,0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • POZIDRIV[NR]: PZ4
  • [G]: 325

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico