Izvijač PROTWIST 6 oldal PZ1

Št. art.: ATWDH1X100
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ATWDH1X100
    EAN/GTIN 3662424097058
    Številka proizvajalca ATWDH1X100
    L-število L60130 9687

    Opis

    Opis:

    • Načelno rezilo: vzdržljivost in optimalna zmogljivost.
    • Načelno rezilo iz silicijevega ogljikovega jekla: robustno in zelo odporno na upogibanje.
    • Ergonomski ročaj iz dvomaterialnega materiala, odporen na udarce, obrabo in kemikalije.
    • Oblika: matirano kromirano rezilo, črna kaljena konica.

    Lastnosti:

    • D[mm]: 30
    • D1[mm]: 5,0
    • L[mm]: 209
    • L1[mm]: 100
    • L2[mm]: 109
    • POZIDRIV[NR]: PZ1
    • [G]: 209

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico