Izvijač PROTWIST 1000V PH2

Št. art.: ATPB2X125TVE
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATPB2X125TVE
EAN/GTIN 3662424096884
Številka proizvajalca ATPB2X125TVE
L-število L60130 9780

Opis

Opis:

  • Za vašo varnost je vsak izvijač po izdelavi testiran po standardu VDE na 10 000 voltov za 10 sekund.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: mehak oprijem za večje udobje in odpornost na kemikalije.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Lasersko označevanje: za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili, obdelani s CNC-napravami: boljše prileganje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • D2[mm]: 6,3
  • D3[mm]: 8,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • L3[mm]: 18
  • PHILLIPS[NR]: PH2
  • [G]: 121

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico