Izvijač PROTWIST Phillips PH2

Št. art.: ATP2X400
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATP2X400
EAN/GTIN 3662424096747
Številka proizvajalca ATP2X400
L-število L60130 10231

Opis

Opis:

  • Toplotna obdelava na vrvici: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Ostije ″Tri-Coating″ obdelano (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljša prilagoditev vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 10,0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • FILIPI [št.]: PH4
  • [g]: 277

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico