Držalo za bite PROTWIST® , magnetno, kratko, pogonski šesterokotniknik 6,3 mm (1/4″)

Št. art.: ATM.M2
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
    Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ATM.M2
    EAN/GTIN 3662424096327
    Številka proizvajalca ATM.M2
    L-število L60130 9801

    Opis

    Opis:

    • Ergonomski ročaj iz biomateriala za udobno in močno vijačenje

    Lastnosti:

    • D[MM]: 10
    • L[MM]: 245
    • L1[MM]: 125
    • [G]: 150

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico