Izvijač z lesenim ročajemPH3

Št. art.: ATHH.P3
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATHH.P3
EAN/GTIN 3148510117355
Številka proizvajalca ATHH.P3
L-število L60130 7137

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Neprekinjeno rezilo, tako da je mogoče z rahlimi udarci sprostiti zataknjen vijak
  • Kovano in kaljeno rezilo, opremljeno s šestkotnikom za zategovanje ali rahljanje s ključem
  • Povezava ročaja z rezilom prek reber
  • Na strani rezila ima ročaj vtisnjen jeklen obroč z blažilnikom, na drugi strani pa usnjeni udarni pokrov ščiti les pred udarci
  • Pohromirano, polirano.

Lastnosti:

  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 8 x 150
  • L [mm]: 270
  • L2 [mm]: 120
  • 6-kraki [mm]: 13
  • Phillips [št.]: PH3
  • [g]: 160

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico