Izvijač z lesenim ročajemPZ1

Št. art.: ATHH.D1
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATHH.D1
EAN/GTIN 3148510117003
Številka proizvajalca ATHH.D1
L-število L60130 9842

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Neprekinjeno rezilo, tako da je mogoče z rahlimi udarci sprostiti zataknjen vijak
  • Kovano in kaljeno rezilo, opremljeno s šestkotnikom za zategovanje ali rahljanje s ključem
  • Povezava ročaja z rezilom prek reber
  • Na strani rezila ima ročaj vtisnjen jeklen obroč z blažilnikom, na drugi strani pa usnjeni udarni pokrov ščiti les pred udarci
  • Pohromirano, polirano.

Lastnosti:

  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 100
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • 6-kraki [mm]: 8
  • Pozidriv [št.]: PZ1
  • [g]: 60

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico