Izvijač z lesenim ročajem6,5 mm

Št. art.: ATHH.6.5X125
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ATHH.6.5X125
    EAN/GTIN 3148510118406
    Številka proizvajalca ATHH.6.5X125
    L-število L60130 8041

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Neprekinjeno rezilo, tako da je mogoče z rahlimi udarci sprostiti zataknjen vijak
    • Kovano in kaljeno rezilo, opremljeno s šestilom za zategovanje ali rahljanje s ključem
    • Povezava ročaja z rezilom prek reber
    • Na strani rezila ima ročaj vtisnjen jeklen obroč z blažilnikom, na drugi strani pa usnjeni udarni pokrov ščiti les pred udarci
    • brušeno

    Lastnosti:

    • A [mm]: 6,5
    • d [mm]: 26
    • d1 x L1 [mm]: 6,5 x 125
    • E [mm]: 1,2
    • H3 [mm]: 0,7
    • L [mm]: 240
    • L2 [mm]: 115
    • 6-kraki [mm]: 10
    • [g]: 99

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico