Izvijač PROTWIST Slot 6,5mm

Št. art.: ATF6.5X100
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATF6.5X100
EAN/GTIN 3662424096228
Številka proizvajalca ATF6.5X100
L-število L60130 9607

Opis

Opis:

  • Kovano rezilo z dodatno odpornostjo proti torziji.
  • Izredno dolgo rezilo do 250 mm za težji dostop do oddaljenih vijakov.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % življenjska doba + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Lasersko označevanje: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljše prileganje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 220
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 120
  • E[mm]: 1,2
  • SLIT [NO.]: 6,5
  • [G]: 120

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico