Izvijač PROTWIST Slot 10 mm

Št. art.: ATF10X200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATF10X200
EAN/GTIN 3662424096174
Številka proizvajalca ATF10X200
L-število L60130 9877

Opis

Opis:

  • Kovano rezilo z dodatno odpornostjo proti torziji.
  • Izredno dolgo rezilo do 250 mm za težji dostop do oddaljenih vijakov.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % življenjska doba + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Lasersko označevanje: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljše prileganje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 9,0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • E[mm]: 1,6
  • SLIT [NO.]: 10
  • [g]: 214