Izvijač PROTWIST Pozidriv PZ2

Št. art.: ATD2X250
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATD2X250
EAN/GTIN 3662424096006
Številka proizvajalca ATD2X250
L-število L60130 10419

Opis

Opis:

  • Toplotna obdelava na liniji: + 50 % življenjske dobe + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili, obdelani s strojem CNC: boljše prilagajanje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 370
  • L1[mm]: 250
  • L2[mm]: 120
  • POZIDRIV [NO.]: PZ2
  • [G]: 153

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico