Izvijač PROTWIST 1000V PZ2

Št. art.: ATD2X125TVE
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATD2X125TVE
EAN/GTIN 3662424095962
Številka proizvajalca ATD2X125TVE

Opis

Opis:

  • Na koncu proizvodnega procesa je vsak izvijač posebej preizkušen pri napetosti 10.000 V za 10 sekund v skladu z VDE za vašo varnost. Tanek profil zagotavlja 27 % večjo nosilno površino.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Ostije ″Tri-Coating″ obdelane (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporne proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljša prilagoditev vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • D2[mm]: 6,3
  • D3[mm]: 8,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 120

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico