Izvijač PROTWIST Pozidriv PZ1

Št. art.: ATD1X75
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATD1X75
EAN/GTIN 3662424095894
Številka proizvajalca ATD1X75
L-število L60130 9938

Opis

Opis:

  • Toplotna obdelava na liniji: + 50 % življenjske dobe + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili, obdelani s strojem CNC: boljše prilagajanje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4,5
  • L[mm]: 184
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 109
  • POZIDRIV [NO.]: PZ1
  • [G]: 73

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico