Izvijač PROTWIST kratek PZ1

Št. art.: ATD1X35
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATD1X35
EAN/GTIN 3662424095863
Številka proizvajalca ATD1X35
L-število L60130 10334

Opis

Opis:

  • Kratko, okroglo rezilo in sferični ročaj za delo v zaprtih prostorih.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Orezje ″Tri-Coating″ obdelano (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljše prilagajanje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 4,5
  • L[mm]: 91
  • L1[mm]: 35
  • L2[mm]: 56
  • POZIDRIV [NO.]: PZ1
  • [G]: 40

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico