Izvijač PROTWIST 1000V PZ0

Št. art.: ATD0X75VE
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATD0X75VE
EAN/GTIN 3662424095726
Številka proizvajalca ATD0X75VE
L-število L60130 9917

Opis

Opis:

  • Na koncu proizvodnega procesa je vsak izvijač posebej preizkušen pri 10.000 V za 10 sekund v skladu z VDE za vašo varnost.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in odpornost proti kemikalijam
  • Ostije ″Tri-Coating″ obdelane (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporne proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljše prilagajanje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.
  • Frezano rezilo: -> vključno s 5,5 mm.
  • Rezilo z navojem: 6,5 -> 12 mm.

Lastnosti:

  • D[mm]: 25
  • D1[mm]: 3.0
  • E[mm]: 3.0
  • L[mm]: 179
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 102
  • L3[mm]: 18
  • POZIDRIV [NO.]: PZ0
  • [G]: 46

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico