Izvijač PROTWIST 6,5 mm

Št. art.: AT6.5X200
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka AT6.5X200
    EAN/GTIN 3662424095528
    Številka proizvajalca AT6.5X200
    L-število L60130 9846

    Opis

    Opis:

    • Cylindrično rezilo za dostop do globoko ležečih vijakov
    • Ekstralno rezilo do 300 mm za težji dostop do oddaljenih vijakov
    • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % življenjska doba + 100 % odpornost
    • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost
    • Rezila ″Tri-Coating″ obdelana (cink-nikelj-krom): (trikrilna obdelava): 4-krat večja odpornost proti koroziji
    • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor
    • Laserska oznaka: za večjo odpornost proti obrabi
    • Profili, obdelani na CNC: boljše prileganje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo

    Lastnosti:

    • A[mm]: 6,5
    • D[mm]: 36
    • D1xL1[mm]: 6,5x200
    • E[mm]: 1,2
    • L[mm]: 320
    • L2[mm]: 120
    • [G]: 153

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico