Izvijač PROTWIST 5,5 mm

Št. art.: AT5.5X125
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AT5.5X125
EAN/GTIN 3662424095290
Številka proizvajalca AT5.5X125
L-število L60130 9531

Opis

Opis:

  • Cylindrično rezilo za dostop do globoko ležečih vijakov
  • Ekstralno rezilo do 300 mm za težji dostop do oddaljenih vijakov
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % življenjska doba + 100 % odpornost
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost
  • Rezila ″Tri-Coating″ obdelana (cink-nikelj-krom): (trikrilna obdelava): 4-krat večja odpornost proti koroziji
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor
  • Laserska oznaka: za večjo odpornost proti obrabi
  • Profili, obdelani na CNC: boljše prileganje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo

Lastnosti:

  • A[mm]: 5,5
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,5x125
  • E[mm]: 1,0
  • L[mm]: 234
  • L2[mm]: 109
  • [G]: 87

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico