Izvijač PROTWIST kratek 4 mm

Št. art.: AT4X25
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AT4X25
EAN/GTIN 3662424095221
Številka proizvajalca AT4X25
L-število L60130 9403

Opis

Opis:

  • Kratko, okroglo rezilo in ročaj v obliki krogle za delo v tesnih prostorih
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost
  • Orezje ″Tri-Coating″ obdelano (cink-nikelj-krom): (trikrilna obdelava): 4-krat večja odpornost proti koroziji
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor
  • Laserska oznaka: za večjo odpornost proti obrabi
  • Profili, obdelani na CNC: boljše prileganje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo

Lastnosti:

  • A[mm]: 4,0
  • D[mm]: 36
  • L1[mm]: 25
  • L[mm]: 81
  • L2[mm]: 56
  • E[mm]: 0,8
  • [G]: 35

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico