Izvijač PROTWIST INOX 4mm

Št. art.: AT4X100ST
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AT4X100ST
EAN/GTIN 3662424095115
Številka proizvajalca AT4X100ST
L-število L60130 9982

Opis

Opis:

  • Izjemna odpornost orodja Inox proti koroziji mu zagotavlja daljšo življenjsko dobo na območjih, kjer obstaja velika nevarnost rje
  • Nerjavno jeklo z rezilom del št. X46Cr13 se uporablja predvsem za visokokakovostno rezilo, kirurške instrumente in zavorne kolute
  • Ergonomičen ročaj iz biomateriala, odporen proti udarcem, obrabi in kemikalijam

Lastnosti:

  • A[mm]: 4,0
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 4,0x100
  • E[mm]: 0,8
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • [G]: 47

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico