Izvijač PROTWIST Slot 2,5mm

Št. art.: AT2.5X75
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka AT2.5X75
    EAN/GTIN 3662424094743
    Številka proizvajalca AT2.5X75
    L-število L60130 9558

    Opis

    Opis:

    • Cylindrično rezilo za dostop do globoko ležečih vijakov.
    • Ekstralno rezilo do 300 mm za težji dostop do oddaljenih vijakov.
    • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % življenjska doba + 100 % odpornost.
    • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
    • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
    • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
    • Lasersko označevanje: za večjo odpornost proti obrabi.
    • Profili CNC obdelave: boljše prileganje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

    Lastnosti:

    • A[mm]: 2,5
    • D[mm]: 19
    • D1 X L1[mm]: 2,5 x 75
    • E[mm]: 0,4
    • L[mm]: 169
    • L2[mm]: 94
    • [G]: 21

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico