Opis:
Vaša dodana vrednost: - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi aluminijevega oksida - Brez izgube brusnega materiala zaradi ravne oblike: brušenje do sredine orodja - Preizkušena kakovost: visoka varnost z rednimi testi Vaše prednosti: - Korund, ki se uporablja v tem rezalnem kolutu, navdušuje z dobro življenjsko dobo orodja na blagem jeklu in vam omogoča stroškovno učinkovito delo.
Lastnosti:
Oblika orodja: ravna
Prosta uporaba: ne
Trdota: T
Velikost zrn: 30
n največ: 4700 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: aluminijev oksid
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
dimenzija držala za orodje: 32 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 4 mm
Premer orodja: 400 mm
Prednosti:
Korund, ki se uporablja v tem rezalnem kolutu, navdušuje z dobro življenjsko dobo na blagem jeklu in vam omogoča stroškovno učinkovito delo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Lito železo: primerno
Material:
Jeklo
Primerno za:
Rezanje: dobro prilagojeno
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi aluminijevega oksida
Zaradi ravne oblike ni izgube brusnega materiala: brušenje do sredine orodja
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov