LUKAS 10x rezalne plošče v škatlah T41 za nerjavno jeklo 115x1 mm ravne / za kotno brusilko / A60Z-BF

Št. art.: AT007231V9807010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AT007231V9807010
EAN/GTIN 4027497009800
Številka proizvajalca AT007231V9807010
L-število L50260 316

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Orodje z visoko stabilnostjo stranske obremenitve za vašo varnost med prostoročno uporabo - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi aluminijevega oksida - Brez izgube brusnega materiala zaradi ravne oblike: brušenje do sredine orodja - Zelo trdo orodje za dolgo življenjsko dobo in manj menjav orodja - Univerzalna uporaba na standardnih kotnih brusilnikih zaradi izvrtine 22,23 mm - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Korund, ki se uporablja v tem rezalnem kolutu, navdušuje z dobro življenjsko dobo orodja na blagem jeklu in vam omogoča stroškovno učinkovito delo. - Zaradi visoke stabilnosti tega orodja pri bočni obremenitvi uporaba na ročnih kotnih brusilnikih ali drugih pogonskih strojih ni problematična, predvsem pa je varna.

Lastnosti:

Oblika orodja: ravna
Uporaba prostoročno: da
Trdota: Z
Velikost zrn: 60
n max.: 13300 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: aluminijev oksid
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 1 mm
Premer orodja: 115 mm

Prednosti:

Korund, ki se uporablja v tem rezalnem kolutu, navdušuje z dobro življenjsko dobo na blagem jeklu in vam omogoča stroškovno učinkovito delo.
Zaradi visoke stabilnosti tega orodja pri bočni obremenitvi uporaba na ročnih kotnih brusilnikih ali drugih električnih orodjih ni problematična, predvsem pa je varna.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne

Material:

iz nerjavečega jekla
Jeklo
Titan

Primerno za:

Rezanje: dobro prilagojeno
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Orodje z visoko stabilnostjo pri bočni obremenitvi za vašo varnost med prostoročno uporabo
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi aluminijevega oksida
Zaradi ravne oblike ni izgube brusnega materiala: brušenje do sredine orodja
Zelo trdo orodje za dolgo življenjsko dobo in manj menjav orodja
Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu.
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico