LUKAS 10x rezalne plošče v škatlah T41 za nerjavno jeklo 115x1 mm ravne / za kotno brusilko / A60X-BF

Št. art.: AT005841V9807010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka AT005841V9807010
    EAN/GTIN 4027497009893
    Številka proizvajalca AT005841V9807010

    Opis

    Opis:

    Vaša dodana vrednost: - Orodje z visoko stabilnostjo stranske obremenitve za vašo varnost med prostoročno uporabo - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi aluminijevega oksida - Brez izgube brusnega materiala zaradi ravne oblike: brušenje do sredine orodja - Trdo orodje za dolgo življenjsko dobo in manj menjav orodja - Univerzalna uporaba na standardnih kotnih brusilnikih zaradi izvrtine 22,23 mm - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Korund, ki se uporablja v tem rezalnem kolutu, navdušuje z dobro življenjsko dobo orodja na blagem jeklu in vam omogoča stroškovno učinkovito delo. - Zaradi visoke stabilnosti tega orodja pri bočni obremenitvi uporaba na ročnih kotnih brusilnikih ali drugih pogonskih strojih ni problematična, predvsem pa je varna.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: ravna
    Uporaba prostoročno: da
    Trdota: X
    Velikost zrn: 60
    n max.: 13300 (1/min)
    Embalaža izdelka: kartonska škatla
    Abraziv: aluminijev oksid
    Varnostni standard: EN 12413
    V max.: 80 m/s
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Nosilec orodja: Izvrtina
    Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
    Širina orodja / dolžina / višina: 1 mm
    Premer orodja: 115 mm

    Prednosti:

    Korund, ki se uporablja v tem rezalnem kolutu, navdušuje z dobro življenjsko dobo na blagem jeklu in vam omogoča stroškovno učinkovito delo.
    Zaradi visoke stabilnosti tega orodja pri bočni obremenitvi uporaba na ročnih kotnih brusilnikih ali drugih električnih orodjih ni problematična, predvsem pa je varna.

    Uporaba:

    Jeklo in jeklena litina: primerna
    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna
    Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
    Lito železo: primerno
    Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
    Titanove in nikljeve zlitine: primerne

    Material:

    iz nerjavečega jekla
    Jeklo
    Titan

    Primerno za:

    Rezanje: dobro prilagojeno
    Vrtanje: -
    Ščetkanje: -
    Odstranjevanje robov: -
    Fino brušenje: -
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: -
    Poliranje: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Orodje z visoko stabilnostjo pri bočni obremenitvi za vašo varnost med prostoročno uporabo
    Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi aluminijevega oksida
    Zaradi ravne oblike ni izgube brusnega materiala: brušenje do sredine orodja
    Trdo orodje za dolgo življenjsko dobo in manj menjav orodja
    Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu.
    Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico