Opis:
Vaša dodana vrednost: - Orodje z visoko stabilnostjo pri stranski obremenitvi za vašo varnost med prostoročno uporabo - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi aluminijevega oksida - Posebej stabilno orodje zaradi oblike z ročajem - Manj vibracij in bolj ravni rezi zaradi oblike z ročajem - Zelo trdo orodje za dolgo življenjsko dobo in manj menjav orodja - Zaradi izvrtine 22,23 mm se lahko uporablja na standardnih kotnih brusilnikih - Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Korund, ki se uporablja v tem rezalnem kolutu, navdušuje z dobro življenjsko dobo orodja na blagem jeklu in vam omogoča stroškovno učinkovito delo. - Zaradi visoke stabilnosti tega orodja pri bočni obremenitvi uporaba na ročnih kotnih brusilnikih ali drugih pogonskih strojih ni problematična, predvsem pa je varna.
Lastnosti:
Oblika orodja: z ročajem
Uporaba prostoročno: da
Trdota: Z
Velikost zrn: 60
n max.: 13300 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: aluminijev oksid
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 0,8 mm
Premer orodja: 115 mm
Prednosti:
Korund, ki se uporablja v tem rezalnem kolutu, navdušuje z dobro življenjsko dobo na blagem jeklu in vam omogoča stroškovno učinkovito delo.
Zaradi visoke stabilnosti tega orodja pri bočni obremenitvi uporaba na ročnih kotnih brusilnikih ali drugih električnih orodjih ni problematična, predvsem pa je varna.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Titan
Primerno za:
Rezanje: dobro prilagojeno
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Orodje z visoko stabilnostjo pri bočni obremenitvi za vašo varnost med prostoročno uporabo
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi aluminijevega oksida
Posebej stabilno orodje zaradi oblike z ročajem
Manj vibracij in bolj ravni rezi zaradi oblike z ročico
Zelo trdo orodje za dolgo življenjsko dobo in manj menjav orodja
Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu.
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov