Komplet izvijačev Protwist 12 kosov.

Št. art.: AT.J12R1PB
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AT.J12R1PB
EAN/GTIN 3662424094651
Številka proizvajalca AT.J12R1PB
L-število L60130 9561

Opis

Opis:

  • Za vašo varnost je vsak izvijač po izdelavi testiran po standardu VDE na 10 000 voltov za 10 sekund.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: mehak oprijem za večje udobje in odpornost na kemikalije.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Lasersko označevanje: za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili, obdelani s CNC-napravami: boljše prileganje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • [Kg]: 1,000

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico