Antistatičen ESD flis Navy XXL R

Št. art.: AS26NARXXL
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
Številka izdelka AS26NARXXL
EAN/GTIN 5036108409433
Številka proizvajalca AS26NARXXL

Opis

Opis:

Ta udoben zaščitni flis je idealen za okolja v katerih je potrebna elektrostatična odpornost. Flis je popolna srednja plast za notranja okolja. Ogljikova vlakna so vtkana v tkanino, da zagotavljajo odlično antistatično zaščito. Na voljo v treh korporativnih barvah, idealna za označevanje z vašo blagovno znamko.

Lastnosti:

  • Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
  • Preizkušeno v skladu z EN 61340-5-1
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Srednje težak polarni flis s premazom proti cefranju, za dodatno toploto in udobje
  • Žepi z zadrgo
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN 61340-5-1

Material:

Tkanina Shell: 98% poliester, 2% flis z ogljikovimi vlakni proti luščenju
Sestava lupine: 98% poliester, 2% flis z ogljikovimi vlakni proti luščenju
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico