Opis:
Ta udoben zaščitni pulover je idealen za okolja v katerih je potrebna elektrostatična odpornost. Raglan rokav omogoča večjo svobodo gibanja. Ogljikova vlakna vtkana v tkanino, zagotavljajo odlično antistatično zaščito. Na voljo v treh korporativnih barvah in idealen za označevanje z vašo blagovno znamko.
Lastnosti:
- Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
- Preizkušeno v skladu z EN 61340-5-1
- Zasnovano za udobno prileganje
- Raglan rokavi za udobno prileganje
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Ovratnik
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
Material:
Tkanina Shell: 96% bombaž, 4% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 96% bombaž, 4% ogljikovih vlaken
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;