1/4″ natični ključ, AS954E 5/16″

Št. art.: AS2405A 5/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AS2405A 5/16
EAN/GTIN 4991644008452
Številka proizvajalca AS2405A 5/16

Opis

Opis:

Dolžina: 22 mm
Dimenzija D2: 11,7 mm
D1: 11,3 mm
Dolžina: 6,4 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 5/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico