1/4″ natični ključ, AS954E 1/2″

Št. art.: AS2405A 1/2
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AS2405A 1/2
EAN/GTIN 4991644008490
Številka proizvajalca AS2405A 1/2

Opis

Opis:

Dolžina: 22 mm
Dimenzija D2: 16,4 mm
D1: 17,2 mm
Dolžina: 8,9 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1/2″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico