1/4″ natični ključ dolgo, AS954E 3/16″

Št. art.: AS2305A 3/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AS2305A 3/16
EAN/GTIN 4991644008261
Številka proizvajalca AS2305A 3/16

Opis

Opis:

Dolžina: 50 mm
Dimenzija D2: 10,9 mm
D1: 7,7 mm
Dolžina: 4,5 mm
Višina: 40 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 3/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico