Opis:
Ta zaščitna Polo majica je lahka in udobna. Idealna za okolja, kjer je zahtevana elektrostatična odpornost. ,
Lastnosti:
- Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
- Preizkušeno v skladu z EN 61340-5-1
- Zasnovano za udobno prileganje
- Lahkotno in udobno
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- Rebrasti ovratnik
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
Material:
Tkanina Shell: 96% bombaž, 4% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 96% bombaž, 4% ogljikovih vlaken
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;