Antistatičen plašč ESD White XXXL R

Št. art.: AS10WHRXXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka AS10WHRXXXL
EAN/GTIN 5036108183746
Številka proizvajalca AS10WHRXXXL
L-število L01840 208

Opis

Opis:

Ta udoben antistatičen plašč je idealen za okolja v katerih je potrebna elektrostatična odpornost. Zasnovan z mislijo na varnost in udobje. Funkcije vključujejo skrite nete spredaj, dva našita spodnja žepa, en prsni žep in nastavljive manšete.

Lastnosti:

  • Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
  • Preizkušeno v skladu z EN 61340-5-1
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Žep za pisalo
  • Certifikat CE
  • Na voljo v velikosti od XS
  • Označeno z UKCA
  • Lahko oblačilo

Standard:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 34% bombaž, 1% prevodnih vlaken
Sestava lupine: 65% poliester, 34% bombaž, 1% prevodnih vlaken
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico