Opis:
Ta udoben antistatičen plašč je idealen za okolja v katerih je potrebna elektrostatična odpornost. Zasnovan z mislijo na varnost in udobje. Funkcije vključujejo skrite nete spredaj, dva našita spodnja žepa, en prsni žep in nastavljive manšete.
Lastnosti:
- Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
- Preizkušeno v skladu z EN 61340-5-1
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Žep za pisalo
- Certifikat CE
- Na voljo v velikosti od XS
- Označeno z UKCA
- Lahko oblačilo
Standard:
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 34% bombaž, 1% prevodnih vlaken
Sestava lupine: 65% poliester, 34% bombaž, 1% prevodnih vlaken
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;