Izvijač s kotnikniknim nastavkom 8 mm

Št. art.: ARZ.4
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ARZ.4
EAN/GTIN 3148510113005
Številka proizvajalca ARZ.4
L-število L60130 2380

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dva konca v dveh ravninah pod kotom 90°
  • deluje z obračanjem v četrt obrata
  • polirano

Lastnosti:

  • A [mm]: 4,0
  • E [mm]: 0,8
  • H [mm]: 13,0
  • H3 [mm]: 0,5
  • L [mm]: 86
  • L1 [mm]: 0,5
  • [g]: 10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.