Izvijač ISORYL Slot 6,5 mm

Št. art.: AR.6.5X100
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AR.6.5X100
EAN/GTIN 3148510102207
Številka proizvajalca AR.6.5X100
L-število L60130 7624

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: okroglo rezilo za dostopnost v globokih predelih
  • kromirano, polirano

Lastnosti:

  • A [mm]: 6,5
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 6,5 x 100
  • E [mm]: 1,2
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 210
  • L2 [mm]: 110
  • [g]: 102,00

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico