Rokavice proti urezom Liquid Pro HR Blue XS R

Št. art.: AP81B4RXS
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
Barva Blau
Velikost rokavic 6

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AP81B4RXS
EAN/GTIN 5036108305070
Številka proizvajalca AP81B4RXS

Opis

Opis:

Rokavice Liquid Pro Cut Glove zagotavljajo največjo zaščito pred tekočinami in visoko stopnjo odpornosti proti prerezom. Gladki lateks je popolnoma prevlečen preden se nanese drugi nanos lateksne pene za dlani, ta postopek pa zagotavlja največji in najboljši oprijem. Podloga stopnje pred urezom D/ANSI A4, zagotavlja odlično zaščito pred visokim tveganjem ureza.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje D
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Liquid Pro nudi maksimalno zaščito pred tekočinami
  • Dvojni premaz iz lateksa
  • Preprečuje prodiranje masti, olja in vode
  • Odlično za dela, ki zahtevajo veliko spretnosti
  • Dvojno pomočenje za največjo odbojnost tekočin
  • ANSI stopnja ureza A4
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Elastika; Steklena vlakna; Poliester; Elastan; Steklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico