Rokavice Liquid Pro Blue M R

Št. art.: AP80B4RM
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
Številka izdelka AP80B4RM
EAN/GTIN 5036108271863
Številka proizvajalca AP80B4RM

Opis

Opis:

Z najnovejšo inovacijo v tehnologiji dvojnega premaza, Liquid Pro zagotavlja največjo zaščito pred tekočinami. Gladki lateks je popolnoma prevlečen preden se nanese drugi nanos lateksne pene za dlani, ta postopek pa zagotavlja največji in najboljši oprijem. Elastično zapestje zagotavlja varno prileganje.

Lastnosti:

  • Liquid Pro nudi maksimalno zaščito pred tekočinami
  • Premazano z lateks peno za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih.
  • Dvojna lateks prevleka za dodatno zaščito v težkih pogojih
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Lahkotno in udobno
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Premaz iz lateksa za maksimalen oprijem
  • ANSI stopnja ureza A1
  • ANSI Nivo obrabe 2

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Najlon; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico