Rokavice FD Chemical B Latex Light (Pk12) Blue S U

Št. art.: AP76BLUS
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
Številka izdelka AP76BLUS
EAN/GTIN 5036146018420
Številka proizvajalca AP76BLUS

Opis

Opis:

Te rokavice so odlična izbira za predelavo hrane, ki zahteva varnost, higieno in udobje. Izdelane so iz lateksa primernega za rokovanje z živili in podložene z bombažno kosmateno podlogo, zato zagotavljajo odlično odpornost na različne kemikalije in topila. Rokavice segajo do podlakti, kar zagotavlja popolno pokritost in zaščito. Prodajane v pakiranjih po 12 parov.

Lastnosti:

  • Odobrene za varno rokovanje z živili
  • Modra barva je skladna z zakonodajo o varnosti hrane
  • Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
  • Debelina 0,28 mm
  • Dolžina rokavice 30cm
  • Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
  • Kemično odporna rokavica
  • Bombažna podloga za dodatno udobje in vpijanje znoja
  • Izdelano iz pravega naravnega kavčuka
  • Nov model
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Lateks; Bombaž;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico