Opis:
Te rokavice so odlična izbira za predelavo hrane, ki zahteva varnost, higieno in udobje. Izdelane so iz lateksa primernega za rokovanje z živili in podložene z bombažno kosmateno podlogo, zato zagotavljajo odlično odpornost na različne kemikalije in topila. Rokavice segajo do podlakti, kar zagotavlja popolno pokritost in zaščito. Prodajane v pakiranjih po 12 parov.
Lastnosti:
- Odobrene za varno rokovanje z živili
- Modra barva je skladna z zakonodajo o varnosti hrane
- Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
- Debelina 0,28 mm
- Dolžina rokavice 30cm
- Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
- Kemično odporna rokavica
- Bombažna podloga za dodatno udobje in vpijanje znoja
- Izdelano iz pravega naravnega kavčuka
- Nov model
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
- EN ISO 374-1 (KLMP)
- EN ISO 374-4:2016
- EN ISO 374-5:2016 Virus
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 13130-1:2004
Material:
Material: Lateks; Bombaž;