Rokavice iz lateksa FD Chemical B Blue M U

Št. art.: AP75BLUM
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
Velikost rokavic 8

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AP75BLUM
EAN/GTIN 5036108408078
Številka proizvajalca AP75BLUM

Opis

Opis:

Naše rokavice iz lateksa FD Chemical B so posebej zasnovane za živilsko industrijo, saj so izdelane iz visokokakovostnega lateksa, ki je odporen na kemikalije in topila. Vzorec gubastega oprijema izboljšuje nadzor in zmanjšuje tveganje zdrsov in padcev. Rokavice segajo do podlakti, kar zagotavlja popolno pokritost in zaščito. Odlično se obnesejo pri številnih uporabah v predelavi in ravnanju z živili.

Lastnosti:

  • Kemično odporna rokavica
  • Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
  • Naguban lateks ponuja odličen oprijem
  • Zagotavlja kontaktno toplotno zaščito do 250°C za 15 sekund
  • Odobrene za varno rokovanje z živili
  • Modra barva je skladna z zakonodajo o varnosti hrane
  • Certifikat CE
  • CE varno za živila
  • Nov model
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Lateks; Bombaž;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico