Nitrilne rokavice FD Cut C13 Blue L R

Št. art.: AP74B4RL
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
Številka izdelka AP74B4RL
EAN/GTIN 5036108408016
Številka proizvajalca AP74B4RL

Opis

Opis:

Rokavice stopnje ureza C, debeline 13 gaugev HPPE za živila, so odlična izbira za vse, ki delajo v živilski industriji. Te rokavice zagotavljajo odlično zaščito pred urezninami, nitrilna prevleka pa zagotavlja izjemno močan zaščitni sloj za večjo vzdržljivost. Te rokavice, ki so uvrščene med živilske, so zasnovane tako, da preprečujejo kakršno koli kontaminacijo živil ter zagotavljajo varno in higienično okolje.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje C
  • Odobrene za varno rokovanje z živili
  • Modra barva je skladna z zakonodajo o varnosti hrane
  • Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • Nov model
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: HPPE; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico