Nitrilne rokavice FD Grip 15 Blue S U

Št. art.: AP72BLUS
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
Številka izdelka AP72BLUS
EAN/GTIN 5036108407989
Številka proizvajalca AP72BLUS

Opis

Opis:

Naše 15 gaugev, popolnoma pomočene rokavice, primerne za živila, zagotavljajo neprimerljivo zaščito pred kontaminacijo živil in izjemno vzdržljivost. Izjemno močna obloga zagotavlja dolgotrajno zaščito, zato so idealne za zahtevne naloge. Te rokavice s podlogo 15 gaugev, nudijo vrhunsko spretnost in natančnost, zato lahko delavci z lahkoto in zaupanjem opravljajo zapletene naloge.

Lastnosti:

  • Odobrene za varno rokovanje z živili
  • Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
  • Modra barva je skladna z zakonodajo o varnosti hrane
  • Vodoodporno
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • CE varno za živila
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Najlon; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico