Nitrilne rokavice FD Grip 15 Blue XL R

Št. art.: AP71B4RXL
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
Številka izdelka AP71B4RXL
EAN/GTIN 5036108407941
Številka proizvajalca AP71B4RXL

Opis

Opis:

Naše rokavice za živila z nitrilno dlanjo, na najlonski podlogi 15 gaugev, zagotavljajo izjemno zaščito pred kontaminacijo živil in vrhunsko vzdržljivost. Zaradi izjemno močne obloge so idealne za zahtevna dela, nitrilna dlan pa zagotavlja odličen oprijem in odlično odpornost proti obrabi. Podloga iz najlona, debeline 15 gaugev, je udobna in zračna, kar zmanjšuje utrujenost rok in povečuje produktivnost.

Lastnosti:

  • Odobrene za varno rokovanje z živili
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Modra barva je skladna z zakonodajo o varnosti hrane
  • Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Najlon; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico