Opis:
Popolno udobje, prileganje in zaščita. Podloga iz najlona in elastana objema roko in odvaja neželeno vlago. Prevleka iz vrhunskega penastega nitrila zagotavlja odlično odpornost proti obrabi. Rokavice so antibakterijsko obdelane, da ostanejo dlje časa sveže.
Lastnosti:
- Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Protimikrobni premaz pomaga ohraniti rokavice sveže in suhe
- Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
- 100% brez lateksa
- Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
- Zračna brezšivna podloga je idealna za natančno rokovanje v suhih okoljih
- Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Certifikat CE
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Najlon; Elastan brez lateksa;